• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Inzetkorf RVS, Maat geschikt voor nr. 082922/082923/082924: 3

Artikelnummer: 082926 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat geschikt voor nr. 082922/082923/082924 Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor nr. 082920; nr. 082922 3
Maximale belastbaarheid 5 kg
Lengte binnenkant 191 mm
Breedte binnenkant 95 mm
Hoogte binnenkant 50 mm
Producttype Inzetkorf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 082926 3
EAN/GTIN 2050000968969
Nummer fabrikant 100400

Omschrijving

T.b.v.:

Ultrasone reinigingsapparaten nr. 082920.