• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Inzetkorf RVS, Maat geschikt voor nr. 082922/082923/082924: 12

Artikelnummer: 082926 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat geschikt voor nr. 082922/082923/082924 Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor nr. 082920; nr. 082922 12
Maximale belastbaarheid 7 kg
Lengte binnenkant 240 mm
Breedte binnenkant 181 mm
Hoogte binnenkant 120 mm
Producttype Inzetkorf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 082926 12
EAN/GTIN 2050000968983
Nummer fabrikant 100402

Omschrijving

T.b.v.:

Ultrasone reinigingsapparaten nr. 082920.