{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Apparaatlengte | 700 mm | |
| Apparaatbreedte | 750 mm | |
| Apparaathoogte | 800 mm | |
| Lengte inzetkorf | 530 mm | |
| Breedte inzetkorf | 450 mm | |
| Reinigingsbak lengte | 650 mm | |
| Reinigingsbak breedte | 500 mm | |
| Reinigingsbak hoogte | 550 mm | |
| Inhoud reinigingsbak | 140 l | |
| Nominale inhoud | 142 l | |
| Verwarmingsvermogen | 7.500 W | |
| Ultrasoon piekvermogen | 2.400 W | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Nominale spanning | 400 V | |
| Wattage | 8.840 W | |
| Uitbreidingsmogelijkheid olieafscheider | nee | |
| Uitbreidingsmogelijkheid pompfiltratie | nee | |
| Uitbreidingsmogelijkheid spoelmodule | nee | |
| Uitbreidingsmogelijkheid droogmodule | nee | |
| Gewicht | 80 kg | |
| Producttype | Ultrasoon reinigingsapparaat |
| Artikelnummer | 082925 140 | |
| EAN/GTIN | 2050002003521 | |
| Nummer fabrikant | 101541 |