Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Ultrasoon reinigingsapparaat DURA-S, Inhoud: 220l

Artikelnummer: 082925 220

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (l) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Apparaatlengte 800 mm
Apparaatbreedte 900 mm
Apparaathoogte 800 mm
Lengte inzetkorf 630 mm
Breedte inzetkorf 600 mm
Reinigingsbak lengte 750 mm
Reinigingsbak breedte 650 mm
Reinigingsbak hoogte 550 mm
Inhoud reinigingsbak 220 l
Nominale inhoud 220 l
Verwarmingsvermogen 10.000 W
Ultrasoon piekvermogen 3.600 W
Energievoorziening Netvoeding
Nominale spanning 400 V
Wattage 11.940 W
Uitbreidingsmogelijkheid olieafscheider nee
Uitbreidingsmogelijkheid pompfiltratie nee
Uitbreidingsmogelijkheid spoelmodule nee
Uitbreidingsmogelijkheid droogmodule nee
Gewicht 110 kg
Producttype Ultrasoon reinigingsapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 082925 220
Nummer fabrikant 101587

Omschrijving

Uitvoering:

Bakken van getrokken of gelast edelstaal. Temperatuurregeling van 30 °C tot 80 °C in stappen van 5 °C.
Staand apparaat: DURA-S − Multifrequentieapparaat van duplex-edelstaal, generator met vermogensregelaar en kortsluitvast

Toepassing:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken (vanaf nr. 082930). Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Levering:

Ultrasoon reinigingsapparaat met deksel, zonder korf (nr. 082926).

Tip:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.
Inzetkorf vindt u onder nr. 082926 in de onlineshop.

Downloads en documenten

Geschikte producten