Geluidswerend deksel xtra ST, Type: 50

Artikelnummer: 082105 50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte deksel 405 mm
Breedte deksel 540 mm
Materiaal Edelstaal
Producttype Deksel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 082105 50
EAN/GTIN 4250004100244
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Omschrijving

Uitvoering:

Besparen energie en kosten dankzij vermindering van de afvalwarmte en het opvangen / terugvoeren van de waterdamp; verminderen het lawaai van de ultrasone reniging; zijn als zelfmontageset achteraf monteerbaar en ruimtebesparend op het ultrasone apparaat bevestigd. Hoogte ingebouwd: 65 mm.

T.b.v.:

Ultrasoon reinigingsapparaat nr. 082002 gr. 50.