Ultrasoon reinigingsapparaat Elmasonic xtra ST, Type: 50

Artikelnummer: 082002 50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent xtra ST 500H
Volume 48,7 l
Apparaatlengte 655 mm
Apparaatbreedte 555 mm
Lengte inzetkorf 255 mm
Breedte inzetkorf 230 mm
Reinigingsbak hoogte 480 mm
Verwarmingsvermogen 1.400 W
Ultrasoon piekvermogen 2.400 W
Energievoorziening Netvoeding
Nominale spanning 220 V - 240 V
Gewicht 45 kg
aanbevolen werkvolume 42 l
Producttype Ultrasoon reinigingsapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 082002 50
EAN/GTIN 4250004100336
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Omschrijving

Uitvoering:

Elmasonic xtra ST is het ultrasone apparaat voor de zwaarste vervuiling en is bijzonder geschikt voor de hoogste eisen op het gebied van industriële reiniging.
  • 2 selecteerbare ultrasone frequenties (25 kHz voor het meest hardnekkige vuil en 45 kHz voor een zachte reiniging).
  • Geïntegreerde Sweep-functie voor een gelijkmatige geluidsverdeling in het reinigingsbad.
  • Inschakelbare Pulse-functie verhoogt het ultrasone piekvermogen.
  • Dynamic-functie (het ultrasone vermogen kan tijdelijk met maximaal 20% worden verhoogd).
  • Robuuste, gelaste roestvrijstalen kuip.
  • Wielen met rem voor mobiel gebruik van het apparaat als dit niet gevuld is.

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken. Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Levering:

Zonder inzetkorf en geluidswerend deksel.

Tip:

Geschikte geluidswerende deksels vindt u onder 082105. Andere accessoires op aanvraag leverbaar.
Overige maten en uitvoeringen op aanvraag. De geschikte inzetkorf is te vinden onder nr. 082103 en het geschikte geluidswerende deksel onder nr. 082105. Ultrasone reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen zijn te vinden onder nr. 088015 – nr. 088019.