Inzetkorf xtra ST, Type: 60

Artikelnummer: 082103 60
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte inzetkorf 415 mm
Breedte inzetkorf 255 mm
Hoogte inzetkorf 220 mm
Inhoud inzetkorf 60 l
Maximale belastbaarheid 25 kg
Producttype Inzetkorf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 082103 60
EAN/GTIN 4250004100176
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Omschrijving

Uitvoering:

Van edelstaal (WNr. 1.4301) en met Rilsan-gecoate handgrepen.

T.b.v.:

Ultrasoon reinigingsapparaat nr. 082002, gr. 60.