Ultrasoon reinigingsapparaat Elmasonic Xtra, Type: 6

Artikelnummer: 082006 6
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Xtra 60
Volume 6,3 l
Apparaatlengte 500 mm
Apparaatbreedte 215 mm
Lengte inzetkorf 255 mm
Breedte inzetkorf 105 mm
Reinigingsbak hoogte 150 mm
Verwarmingsvermogen 400 W
Ultrasoon piekvermogen 640 W
Nominale spanning 220 V - 240 V
Gewicht 7,9 kg
aanbevolen werkvolume 5,1 l
Producttype Ultrasoon reinigingsapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 082006 6
EAN/GTIN 4250004112520
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige ultrasone reiniging van de Elmasonic xtra-serie voor intensief gebruik.
  • Meer ultrasoon effect dankzij automatische Dynamic-functie.
  • Inschakelbare Eco-modus voor behoedzame reiniging en energiebesparing.
  • Geïntegreerde Sweep-functie voor een gelijkmatige geluidsverdeling in het reinigingsbad.
  • Individuele tijd- en temperatuurregeling.
  • Overzichtelijk spatwaterbestendig bedieningspaneel.
  • Automatische veiligheidsuitschakeling.

Tip:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag. De geschikte inzetkorf is te vinden onder nr. 082101. Ultrasone reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen zijn te vinden onder nr. 088015 – nr. 088019.

Downloads en documenten

Geschikte producten