{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelomschrijving producent | Xtra 40 | |
| Volume | 5 l | |
| Apparaatlengte | 435 mm | |
| Apparaatbreedte | 215 mm | |
| Lengte inzetkorf | 195 mm | |
| Breedte inzetkorf | 105 mm | |
| Reinigingsbak hoogte | 150 mm | |
| Verwarmingsvermogen | 400 W | |
| Ultrasoon piekvermogen | 560 W | |
| Nominale spanning | 220 V - 240 V | |
| Gewicht | 6,8 kg | |
| aanbevolen werkvolume | 4 l | |
| Producttype | Ultrasoon reinigingsapparaat |
| Artikelnummer | 082006 4 | |
| EAN/GTIN | 4250004112506 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |