• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Led-zaklamp Core met batterijen, Type: P3-CORE

Artikelnummer: 081370 P3-CORE
Korting
€ 15,20
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 54
  • Zaklampfunctie: Focus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie P3 Core
IP-klasse IP 54
Zaklampfunctie Focus
Lichtstroom 90 lm
Lichtstroom stand 2 50 lm
Lichtstroom stand 3 15 lm
Brandduur 3 h
Brandduur stand 2 4 h
Brandduur stand 3 6 h
Energievoorziening Batterijvoeding
Lichtbron Led-module
Advanced Focus System (AFS) ja
Rapid Focus ja
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Micro, AAA
Totale lengte 100 mm
Kop-⌀ 20 mm
Gewicht 42 g
Producttype Taschenlampe

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081370 P3-CORE
EAN/GTIN 4058205028462
Nummer fabrikant 502597
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ledlenser is een van de technologisch meest toonaangevende LED zaklamp merken. In de spatwaterdichte aluminium behuizingen zijn alle contacten verguld; hoogwaardige lenzen bundelen het licht homogeen en met weinig verlies. Alle lampen zijn voorzien van scherp te stellen lichtkop.
Ledlenser Core serie, de nieuwe generatie van de bekende P-serie.
Advanced Focus System (AFS)
Het Advanced Focus System combineert lens en reflector en verenigt daardoor de voordelen van beide systemen. Het resultaat is een uitstekende lichtbundeling in de focus en een verregaand homogene, gedefocusseerde lichtkegel. Hierdoor behoort het AFS tot de beste focusseersystemen voor led-lampen ter wereld.
Rapid Focus
Traditionele focusseersystemen met draaimechanisme moeten meestal met beide handen worden bediend. De Rapid Focus maakt snel instellen van de lichtkegel met één hand mogelijk.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief batterijen.