LED-zaklamp met batterijen, Type: P3

Artikelnummer: 081397 P3
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
849 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
Lichtstroom 130 lm
Lichtstroom stand 2 60 lm
Lichtstroom stand 3 20 lm
Brandduur 2,5 h
Brandduur stand 2 4 h
Brandduur stand 3 6,5 h
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Micro, AAA
Totale lengte 94 mm
Kop-⌀ 20 mm
Gewicht 43 g
Producttype Zaklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081397 P3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ledlenser is een van de technologisch meest toonaangevende LED zaklamp merken. In de spatwaterdichte aluminium behuizingen zijn alle contacten verguld; hoogwaardige lenzen bundelen het licht homogeen en met weinig verlies. Alle lampen zijn voorzien van scherp te stellen lichtkop.

Levering:

Inclusief batterijen.