{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Wattage | 2.400 W | |
| Inhoud van de bak | 65 l | |
| Nominale aansluitwijdte | DN50 mm | |
| Lengte | 737 mm | |
| Breedte | 532 mm | |
| Hoogte | 1.326 mm | |
| Kabellengte | 6 m | |
| Aantal turbines | 2 | |
| Luchtvolumestroom | 144 l/s | |
| Vacuüm | 235 mbar | |
| Geluidsproductie | 70 dB(A) | |
| Stofklasse − zuiger | L | |
| Gewicht | 43 kg | |
| Producttype | Nat- en droogzuiger |
| Artikelnummer | 078522 IVRL65/24 | |
| EAN/GTIN | 4066529164117 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de |