Industriële zuiger, Artikelomschrijving producent: IVRL65/12

Artikelnummer: 078522 IVRL65/12
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Wattage 1.200 W
Inhoud van de bak 65 l
Nominale aansluitwijdte DN50 mm
Lengte 718 mm
Breedte 526 mm
Hoogte 1.251 mm
Aantal turbines 1
Luchtvolumestroom 72 l/s
Vacuüm 235 mbar
Geluidsproductie 70 dB(A)
Stofklasse − zuiger L
Gewicht 33 kg
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078522 IVRL65/12
EAN/GTIN 4066529163899
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Uitvoering:

Industriële zuiger geschikt voor het opzuigen en scheiden van koelmiddelen, smeeremulsies, water of olie met vaste stoffen (bijv. metaalspanen).
  • Compacte constructie en robuust materiaal voor optimaal verrijden.
  • Maximaal flexibel gebruik en lange levensduur met oliebestendige netkabel.
  • Het zuigen gebeurt via een 360° draaibare slangaansluiting aan de zuigkop.
Eenmotorige 1,2 kW industriële zuiger met kantelonderstel en reservoir van 65 liter.

Tip:

Een uitvoering met een edelstalen reservoir van 100 liter vindt u onder nr. 078522 gr. IVR-L100DP.