Boorschroefmachines accu-boorschroefmachines

Artikelnummer: 075530 M18FHM121C
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent M18FHM-121C
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 12 Ah
Accuspanning 18 V
Toerentalbereik 0 min-1 - 380 min-1
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 45 mm
Maximaal aantal slagen 2.900 min-1
Slagenergie 11 J
Gewicht 10,2 kg
Maximale vibratie volgens EN 9,4 m/s2
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Boorhamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 075530 M18FHM121C
EAN/GTIN 4058546564339
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste boorhamers met pneumatisch hamermechanisme.
  • Hoogvast metalen tandwielhuis.
  • Rechts-/linksom draaien, slagstop en elektronische toerentalregeling.
Accu-combihamer M18 FUEL™ SDS-MAX met borstelloze POWERSTATE™-motor. REDLINK PLUS™-elektronica met nieuwe FORGE™ 12,0 Ah-accu.

Levering:

Inclusief lader, 1 × 18 V / 12 Ah FORGE™-accu, koffer

Tip:

Zie voor bijbehorende HM-hamerboren nr. 787000 e.v. Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073851073866.
Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073801 – nr. 073840.