{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelomschrijving producent | M12 FHAC16-502X | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Accucapaciteit | 5 Ah | |
| Accuspanning | 12 V | |
| Toerentalbereik | 0 min-1 - 1.200 min-1 | |
| Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 10 mm | |
| Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 13 mm | |
| Maximale spiraalboor-⌀ in beton | 13 mm | |
| Maximaal aantal slagen | 4.410 min-1 | |
| Slagenergie | 1,1 J | |
| Gewicht | 1,9 kg | |
| Maximale vibratie volgens EN | 10,5 m/s2 | |
| Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
| Producttype | Boorhamer |
| Artikelnummer | 075530 M12FHAC | |
| EAN/GTIN | 4058546563493 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |