• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Boorschroefmachines accu-boorschroefmachines

Artikelnummer: 070215 M12BLDDRC2
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
Artikelomschrijving producent M12 BLDDRC-202C
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 12 V
Motortype Borstelloze motor
Maximaal draaimoment hard 40 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 470 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 1.550 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 10 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 10 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 22 mm
Gewicht 2,8 kg
Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
Typisch gebruik Medium
geschikt voor materiaal Hout
Producttype Boorschroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 070215 M12BLDDRC2
EAN/GTIN 4058546568504
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE − accu-boorschroefmachines krachtige accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend. REDLITHIUM™-accu’s met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van het ladingsniveau. Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur. Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling. Led-verlichting van het werkgebied. Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.
  • Extreem compact design met een lengte van slechts 132 mm, perfect voor gebruik in krappe ruimtes.
  • Mechanische slipkoppeling met 13 draaimomentstanden.

Levering:

Inclusief 2× 12 V / 2,0 Ah Li-ion-accu, lader, riemclip, HD-box.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserve-accu’s en laders nr. 073816, 073827 en 073840 e.v.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan