• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Accu-boorschroefmachine, Type: M18CBLDD-4

Artikelnummer: 070210 M18CBLDD-4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Artikelomschrijving producent M18CBLDD-402C
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloze motor
Maximaal draaimoment hard 60 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 500 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 1.800 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 52 mm
Gewicht 1,8 kg
Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
Typisch gebruik Strong
geschikt voor materiaal Metaal; hout; Staal
Producttype Boorschroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 070210 M18CBLDD-4
EAN/GTIN 4058546224844
Nummer fabrikant 4933464539
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE − accu-boorschroefmachines krachtige accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend. REDLITHIUM™-accu’s met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van het ladingsniveau. Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur. Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling. Led-verlichting van het werkgebied. Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.
Met onderhoudsarme borstelloze motor met hoog draaimoment. REDLINK™-elektronica − betrouwbaar belastingsmanagement met overbelastingsbeveiliging voor een lange levensduur van accu, motor en drijfwerk.

Voordeel:

REDLINK™-elektronica.

Levering:

Inclusief 2× M18 Red-Li-ion-accu’s, M12-18C lader, riemclip, transportkoffer.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserve-accu’s en laders nr. 073816, 073827 en 073840 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten