Accessoires voor handschroevendraaier Quick-In, Type: 64203029

Artikelnummer: 070208 64203029
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voorzettype Adapter
Producttype Schroefvoorzetstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 070208 64203029
EAN/GTIN 4014586478937
Nummer fabrikant 64203029010
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Uitvoering:

QuickIN-accessoires voor uitbreiding van alle FEIN accu-boorschroefmachines met QuickIN aansluiting in de toepassingsgebieden schroeven en draadtappen.
Voor slagschroefmachines geschikte VARIO-adapter 3/4 inch maakt van de slagschroefmachine ook een tap en zorgt daarmee voor een extra machine. Voor alle slagschroefmachines met een gereedschapsopname met 3/4-inch-buitenvierkant. Eenvoudig en zonder gereedschap wisselen van het FEIN VARIO-verbruiksmateriaal en comfortabel in te steken zonder bediening van de vergrendelingshuls. Eenvoudig en machinaal nasnijden van draden tot M30.
Aansluiting voor accessoires: 3/4-inch-buitenvierkant ISO 1174-2 F20; ⌀ 44 mm; lengte 64,2 mm; gereedschapsopname: VARIO-bitschacht; materiaal: volledig metaal; boor-⌀ staal spiraalboor: 12 mm; draadtappen: M30.
Tot M18 adviseren wij FEIN VARIO-adapters 1/2 inch met kleinere machine voor fijngevoeliger werken en lager breukrisico van het verbruiksmateriaal. In tegenstelling tot de boorschroefmachine of handmatig gereedschap biedt de slagschroefmachine een lichtere en krachtigere manier voor het draadsnijden en reinigen. De adapter is eenvoudig op te steken en kan met behulp van een borgveer of borgring worden bevestigd voor langdurig gebruik.

T.b.v.:

Alle FEIN VARIO-accessoires – spiraalboren, verzinkboren en draadtappen.