Accessoires voor handschroevendraaier Quick-In, Type: 64203028

Artikelnummer: 070208 64203028
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voorzettype Adapter
Producttype Schroefvoorzetstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 070208 64203028
EAN/GTIN 4014586478920
Nummer fabrikant 64203028010
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Uitvoering:

QuickIN-accessoires voor uitbreiding van alle FEIN accu-boorschroefmachines met QuickIN aansluiting in de toepassingsgebieden schroeven en draadtappen.
Voor slagschroefmachines geschikte VARIO-adapter 1/2 inch maakt van de slagschroefmachine ook een tap en zorgt daarmee voor een extra machine. Voor alle slagschroefmachines met gereedschapsopname met 1/2-inch-buitenvierkant. Eenvoudig en zonder gereedschap wisselen van het FEIN VARIO-verbruiksmateriaal.
Eenvoudig en machinaal boren, verzinken en draadtappen tot M30.
Aansluiting voor accessoires: 1/2-inch-buitenvierkant ISO 1174-2 E/F 12,5; ⌀30 mm; lengte 53,2 mm; gereedschapsopname: VARIO-bitschacht; materiaal: volledig metaal; boor-⌀ staal spiraalboor 12 mm; draadtappen M30.
Vanaf M18 adviseren wij de FEIN VARIO-adapter 3/4 inch met grotere machine voor een hogere werksnelheid. In tegenstelling tot de boorschroefmachine biedt de slagschroefmachine een lichtere en krachtigere manier om te draadtappen. De adapter is eenvoudig op te steken en kan met behulp van een borgveer of borgring worden bevestigd voor langdurig gebruik.

T.b.v.:

Alle FEIN VARIO-accessoires – spiraalboren, verzinkboren en draadtappen.