Boorschroefmachine 18 V, accu-boorschroefmachine, geschikt voor hout en staal, snelhouder spanbereik 1,5-13

Artikelnummer: 070200 71161461
Korting
€ 239,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 30 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Artikelomschrijving producent ASCM 18 QSW AS Select
Energievoorziening Netvoeding
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Maximaal draaimoment zacht 30 Nm
Maximaal draaimoment hard 40 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 400 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 700 min-1
Maximaal toerental 3e versnelling 1.400 min-1
Maximaal toerental 4e versnelling 2.500 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 40 mm
Gewicht 1,3 kg
Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
Typisch gebruik Medium
geschikt voor materiaal Hout
Producttype Boorschroefmachine
USP1 18V
USP2 geschikt voor hout & staal, snelspanhouder spanbereik 1,5-13

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 070200 71161461
EAN/GTIN 4014586898919
Nummer fabrikant 71161461000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-boorschroefmachine
  • Voor nauwkeurige boor- en schroefresultaten.
  • Elektronische toerentalregeling voor soepel en veilig aanboren en schroeven, rechts-/linksom draaien.
  • Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.
  • Goede gewichtsverdeling en ergonomie met softgrip-voering voor langdurig gebruik zonder vermoeidheidsverschijnselen.
  • Maximale werksnelheid met AMPShare 18V ProCore accu’s: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere acculevensduur. De modernste celtechnologie en intelligent accubeheer zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu’s.
Kleine en lichte accu-boorschroefmachine met 4 standen en borstelloze motor en QuickIN-aansluiting. Perfect geschikt voor universeel boren en schroeven tot 8 mm.
  • Volledig metalen drijfwerk met 4 versnellingen voor optimale snijsnelheden voor boren in metaal en zelfborende schroeven tot 6 mm.
  • Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% meer rendement en een lange levensduur.
  • Mechanische draaimomentinstelling.
  • Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.

Levering:

Zonder accu en lader.
QuickIN boorhouder, riemclip, bithouder, L-BOXX

Let op:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073851073866.

Downloads en documenten

Geschikte producten