{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
| Artikelomschrijving producent | ASCM 18-4 QM AS Select | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Accuspanning | 18 V | |
| Maximaal draaimoment zacht | 45 Nm | |
| Maximaal draaimoment hard | 90 Nm | |
| Maximaal toerental 1e versnelling | 430 min-1 | |
| Maximaal toerental 2e versnelling | 850 min-1 | |
| Maximaal toerental 3e versnelling | 2.000 min-1 | |
| Maximaal toerental 4e versnelling | 4.000 min-1 | |
| Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
| Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
| Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 60 mm | |
| Gewicht | 1,3 kg | |
| Maximale vibratie volgens EN | <2,5 m/s2 | |
| Typisch gebruik | Heavy Duty | |
| Producttype | Boorschroefmachine | |
| USP1 | 18V | |
| USP2 | geschikt voor hout & staal, snelspanhouder spanbereik 1,5-13 |
| Artikelnummer | 070200 71161561 | |
| EAN/GTIN | 4014586900100 | |
| Nummer fabrikant | 71161561000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |