Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etabli, à droite 4 tiroirs, à gauche ouvert, Long. plan de travail: 1300Rmm

Réf.: 932000 1300R

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Hauteur établi: 850
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 100
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 1 200
  • Epaisseur plan de travail: 50

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Hauteur établi 850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 100 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 1 200 kg
Epaisseur plan de travail 50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 90 %
Réglage en hauteur 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Série Etablis KOMPAKT-L
Hauteur 850 mm
Longueur plan de travail 1 300 mm
Profondeur plan de travail 700 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Largeur bâti 1 200 mm
Profondeur bâti 630 mm
Largeur utile des tiroirs 490 mm
Profondeur utile des tiroirs 520 mm
Nombre de tiroirs 4
Matériau plan de travail Hêtre multiplis
Surface plan de travail vernis incolore
Rangée d'établis oui – partie droite de l'établi
Poids 119 kg
Type de produit Etabli

Identification et classification

Référence article 932000 1300R
EAN / GTIN 4045197171030
Réf. fabricant 932000 1300R
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Plan de travail 50 mm d'épaisseur, robuste, en bois de hêtre multiplis, vernis incolore UV.
  • Bâti en tôle d'acier, fermeture centrale par serrure à cylindre. Pieds en tube carré, avec vis de réglage en hauteur.
  • Tiroirs en tôle d'acier avec barre-poignée en aluminium et porte-étiquettes, extensibles jusqu'à 90%.
  • Serrures à cylindre avec 2 clés chacune, fermeture identique sur chaque établi.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (droite): 60; 100; 140; 240 mm
Nombre de tablettes réglables en hauteur (gauche): 1

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs et portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Accessoires et compartimentage, voir 960030960180. Systèmes de rangement Aqurado, voir 960900961290.
Livraison possible avec autre disposition des tiroirs. Prix sur demande.

Produits adaptés