{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Type de construction | Construction en tube d'acier | |
| Hauteur établi | 850 mm | |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 100 kg | |
| Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 1 200 kg | |
| Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 90 % | |
| Réglage en hauteur | 25 mm | |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificat de sécurité | GS TÜV Süd | |
| Série | Etablis KOMPAKT-L | |
| Hauteur | 850 mm | |
| Longueur plan de travail | 1 300 mm | |
| Profondeur plan de travail | 700 mm | |
| Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
| Largeur bâti | 1 200 mm | |
| Profondeur bâti | 630 mm | |
| Largeur utile des tiroirs | 490 mm | |
| Profondeur utile des tiroirs | 520 mm | |
| Nombre de tiroirs | 4 | |
| Matériau plan de travail | Hêtre multiplis | |
| Surface plan de travail | vernis incolore | |
| Rangée d'établis | oui – partie gauche de l'établi | |
| Poids | 119 kg | |
| Type de produit | Etabli |
| Référence article | 932000 1300L | |
| EAN / GTIN | 4045197171023 | |
| Réf. fabricant | 932000 1300L | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |