Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Jeu de clés mâles coudées 6 pans avec bille de maintien, chromée, Nombre de tournevis: 9

Réf.: 626088 9

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tournevis 9
Matériau Acier au chrome-vanadium
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Surface chromé
Fonction de blocage Bille de maintien à ressort à partir de la réf. 3
Dim. clé 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10
Dim. ouvertures de clés métrique
Emballage Support en plastique
Corps-revêtement plastique non
Tête sphérique sur la branche longue oui

Identification et classification

Référence article 626088 9
Réf. fabricant 626088 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

La bille de blocage à ressort en acier de haute qualité maintient les vis insérées de manière sûre dans toutes les positions. Cette fonction de maintien rend ces clés idéales, particulièrement lorsqu'il s'agit d'introduire et de serrer des vis dans des trous borgnes horizontaux ou profonds inclinés vers le haut ou le bas.
Le support en plastique permet de prélever facilement chaque clé individuellement, sans devoir en déplacer une autre.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace), surface chromée.

Livraison:

Présentation dans: Support en plastique
1 clé de chaque 626087 − à partir de 3 mm avec bille de maintien: Réf. 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10

Produits adaptés