Clé mâle coudée 6 pans, avec bille de maintien chromé, 6 pans: 1,5mm

Réf.: 626087 1,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 1,5 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Fonction de blocage Bille de maintien à ressort à partir de la réf. 3
Surface chromé
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 626087 1,5
EAN / GTIN 4045197954299
Réf. fabricant 626087 1,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

La bille de blocage à ressort en acier de haute qualité maintient les vis insérées de manière sûre dans toutes les positions. Cette fonction de maintien rend ces clés idéales, particulièrement lorsqu'il s'agit d'introduire et de serrer des vis dans des trous borgnes horizontaux ou profonds inclinés vers le haut ou le bas.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace), surface chromée.