• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Jeu de clés à douilles avec manche bimatière en Haptoprene®, Nombre de clés: 9

Réf.: 622160 9
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de clés 9
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 622160 9
EAN / GTIN 4045197725226
Réf. fabricant 622160 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche avec revêtement ergonomique, non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. A partir de la réf.8, avec section 6 pans pour prise de clé.
Manche avec revêtement en Haptoprene ergonomique et non irritant pour la peau. Lame en alliage spécial au chrome-vanadium, surface nickelée et chromée.

Contenu:

1 clé à douilles de chaque 622152: Réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10

Téléchargements et documents

Produits adaptés