Clé à douilles avec manche bimatière en Haptoprene®, Ouverture: 5mm

Réf.: 622152 5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
921 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 5 mm
Longueur totale 180 mm
Longueur lame 85 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Poignée ergonomique Ergonomique, droit
Matériau lame Acier au chrome-vanadium
Matériau manche Haptoprene® bimatière
Surface lame Nickelé et chromé
Lame et manche amovibles non
Avec rallonge(s) non
Type de produit clé à douilles

Identification et classification

Référence article 622152 5
EAN / GTIN 4067263012580
Réf. fabricant 622152 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée. A partir de la réf.8, avec section 6 pans pour prise de clé.