Disque de finition compact (SiC), FS-WL, ⌀ disque × largeur × ⌀ alésage: 152X25X25mm

Réf.: 568741 152X25X25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque × largeur × ⌀ alésage (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: SiC
  • ⌀ alésage: 25

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif SiC
Degré de finesse fin
Degré de dureté moyen
⌀ disque 152 mm
Largeur 25 mm
⌀ alésage 25 mm
Référence fabricant FS-WL
Exécution 6S fine
Machine motrice Touret
Type de produit Disque compact

Identification et classification

Référence article 568741 152X25X25
EAN / GTIN 50048011187728
Réf. fabricant 7000028494
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Les disques compacts en non-tissé procurent une finition reproductible, car le grain abrasif fin est toujours en contact. Aucune modification de la géométrie de la pièce, aucune formation de stries, longue durée de vie.

Utilisation:

Sur tourets ou meuleuses portatives avec broche de serrage 556380 réf. 1−2 et bride de réduction 568782. Dresseur de meules adapté 568785.
Disque de finition en non-tissé enroulé. Pour une finition brillante et précise, par ex. dans la production de vérins hydrauliques, d'aubes de turbine, de couverts, etc.

Téléchargements et documents

Produits adaptés