Dresse-meules diamanté, Dimensions: 70X20mm

Réf.: 568785 70X20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
131 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimensions (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Outil de dressage Poudre de diamant
Longueur totale 270 mm
Largeur segment 20 mm
Longueur segment 70 mm
Type de produit Dresse-meules

Identification et classification

Référence article 568785 70X20
EAN / GTIN 4045197977564
Réf. fabricant 568785 70X20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Dresse-meules diamanté à revêtement galvanique avec poignée bimatière ergonomique.

Utilisation:

Pour le dressage et le profilage de disques compacts en nylon.