Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Disque compact RC-UW Rapid Cut D × T × H (mm), 150×6×25, Comparaison grain: 50

Réf.: 566994 50

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 60

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif Céramique
Comparaison grain 50
Degré de finesse extra gros
Degré de dureté très dur
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 150 mm
⌀ disque D 150 mm
Largeur de disque T 6 mm
⌀ alésage H 25 mm
Référence fabricant RC-UW Rapid Cut
Exécution 9C extra coarse
Vitesse de rotation maximale 60 m/s
Vitesse de rotation max. 7 500 min-1
Type de produit Disque compact

Identification et classification

Référence article 566994 50
Réf. fabricant 7000046281
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Plastique, PRFV
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques abrasifs compacts en nylon comprimé pour un échauffement limité sans décoloration.
Les disques compacts Rapid Cut combinent un grain de précision agressif CubitronTM II avec le nylon Scotch-BriteTM.

Utilisation:

Pour l'enlèvement de matière, le nettoyage et la finition de soudures d'angle, de points de soudure et les endroits difficiles d'accès avec une meuleuse droite (⌀ 76 mm), une meuleuse d'angle (⌀ 125 mm) ou une ponceuse pour soudures d'angle (⌀ 150 mm).
Sur ponceuses pour soudures d’angle sans autres accessoires.

Remarque(s):

Disques abrasifs compacts en nylon pour le polissage de surfaces, voir 566991. Disques d’ébavurage et de finition pour une utilisation sur tourets, voir 568725, 568731 et 568741.