Vis pour rainures en T (8.8.) complète, Type: 2824210

Réf.: 375301 2824210
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 787
Dim. nom. rain. T 28 mm
Filetage G M24
Longueur L 210 mm
Longueur filet b 130 mm
Largeur pierre étroite a 27,7 mm
Largeur pierre e 44 mm
Hauteur k 18 mm
Type de produit Vis pour rainures

Identification et classification

Référence article 375301 2824210
EAN / GTIN 4069515012072
Réf. fabricant 375301 2824210
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Vis pour rainure en T, traitée, noire, classe de résistance 8.8.

Norme:

DIN 787

Livraison:

Complète, avec rondelle 375341

Accessoire(s):

Rondelles, voir 35341; écrous, voir 375386.

Remarque(s):

  • Exemple − réf. 6625 signifie: rainure en T = 6 mm, filetage G = M6, longueur L = 25 mm.