{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Type | 787 | |
| Dim. nom. rain. T | 14 mm | |
| Filetage G | M12 | |
| Longueur L | 63 mm | |
| Longueur filet b | 35 mm | |
| Largeur pierre étroite a | 13,7 mm | |
| Largeur pierre e | 22 mm | |
| Hauteur k | 8 mm | |
| Type de produit | Vis pour rainures |
| Référence article | 375301 141263 | |
| EAN / GTIN | 4069515011853 | |
| Réf. fabricant | 375301 141263 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |