Corps de barre d'alésage GARANT Master Mute antivibratoire, ⌀ queue / longueur totale L: 60/1040

Réf.: 265076 60/1040
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / longueur totale L Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Vibration: amorti
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 60 mm
Série Master Mute
Vibration amorti
Arrosage interne oui
Nombre de canaux de lubrification 1
Longueur totale L 1 040 mm
Exécution Renforcement au carbure
Déport H corps de base 10 mm
Plage non serrable S 333 mm
Long. serrage recommandée 180 mm
Jeu de vis de montage 269026 3
Type de produit ‌Corps de barre d’alésage

Identification et classification

Référence article 265076 60/1040
EAN / GTIN 4069515037525
Réf. fabricant 265076 60/1040
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec interface modulaire, compatible avec les systèmes d’autres fabricants (par ex. Iscar).

Livraison:

Réducteur pour raccord pour lubrifiant.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d’un S! Dmin = 1/2 ⌀ queue + H + déport tête de coupe L3. Longueur utile = longueur totale L moins la longueur de serrage (recommandation = 3×D). Utilisation uniquement avec arrosage interne (thermorésistance jusqu’à 100 °C max.).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Mute" Afficher tout