Corps de barre d'alésage GARANT Master Mute antivibratoire, ⌀ queue / longueur totale L: 40/668

Réf.: 265076 40/668
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / longueur totale L Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Vibration: amorti
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 40 mm
Série Master Mute
Vibration amorti
Arrosage interne oui
Nombre de canaux de lubrification 3
Longueur totale L 688 mm
Exécution Renforcement au carbure
Plage non serrable S 224 mm
Long. serrage recommandée 120 mm
Jeu de vis de montage 269026 3
Type de produit ‌Corps de barre d’alésage

Identification et classification

Référence article 265076 40/668
EAN / GTIN 4069515037464
Réf. fabricant 265076 40/668
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec interface modulaire, compatible avec les systèmes d’autres fabricants (par ex. Iscar).

Livraison:

Réducteur pour raccord pour lubrifiant.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d’un S! Dmin = 1/2 ⌀ queue + H + déport tête de coupe L3. Longueur utile = longueur totale L moins la longueur de serrage (recommandation = 3×D). Utilisation uniquement avec arrosage interne (thermorésistance jusqu’à 100 °C max.).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Mute" Afficher tout