WNMG 080404, Nuance: IC8250

Réf.: 252120 IC8250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WNMG 080404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance IC8250
Type d'outils HM
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux M3P
Prof. coupe ap 0,5 mm - 4 mm
Avance f 0,15 mm/tr - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 150 m/min - 380 m/min
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant WNMG 080404-M3P IC8250
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 252120 IC8250
EAN / GTIN 7291075329254
Réf. fabricant 5567522

Description

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Produits adaptés