{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Code ISO plaquette | WNMG 080404 | |
| Rayon d'angle | 0,4 mm | |
| Nuance | IC8150 | |
| Type d'outils | HM | |
| Application principale | P | |
| Condition de coupe | Continue | |
| Brise-copeaux | M3P | |
| Prof. coupe ap | 0,5 mm - 4 mm | |
| Avance f | 0,15 mm/tr - 0,6 mm/tr | |
| Vitesse de coupe vc Application principale | 180 m/min - 400 m/min | |
| Nombre de changements/dents | 6 | |
| Classement finition/ébauche | Finition | |
| Référence fabricant | WNMG 080404-M3P IC8150 | |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |
| Référence article | 252120 IC8150 | |
| EAN / GTIN | 7291075329179 | |
| Réf. fabricant | 5567514 |