Porte-outils à levier PDJNL 93°, pour plaquettes DN.., gauche

Réf.: 250611 20/15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension queue / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 15 mm
Type d'utilisation à gauche
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils PDJNR/L 2020K15
Plaquette adaptée DN.. 1506..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 35 mm
Longueur totale L 125 mm
Garant sous plaquette 259031 28
Levier 259015 8
Vis de levier 259018 7
Jeu de ressorts 259044 2
Jeu de goupilles à ressort 259047 2
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 250611 20/15
EAN / GTIN 4045197650566
Réf. fabricant 250611 20/15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés