{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille de queue | 20 mm | |
| Taille plaquette | 11 mm | |
| Type d'utilisation | à gauche | |
| Norme | Norme usine | |
| Arrosage interne | non | |
| Code ISO porte-outils | PDJNR/L 2020K11 | |
| Plaquette adaptée | DN.. 1104.. | |
| Largeur fonctionnelle L4 | 25 mm | |
| Longueur de tête L1 | 28 mm | |
| Longueur totale L | 125 mm | |
| Garant sous plaquette | 259031 7 | |
| Levier | 259015 7 | |
| Vis de levier | 259018 6 | |
| Jeu de ressorts | 259044 4 | |
| Jeu de goupilles à ressort | 259047 3 | |
| Angle d'attaque κ | 93 degré | |
| Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
| Type de produit | Porte-outils à vis |
| Référence article | 250611 20/11 | |
| EAN / GTIN | 4045197650542 | |
| Réf. fabricant | 250611 20/11 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |