• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Support, PSC 63, Type d'attachement: HW63

Réf.: 237657 HW63
Remise
318,00 €
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 26623-2
  • Forme: ADB
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support PSC 63
Norme de porte-outils ISO 26623-2
Forme ADB
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 80 mm
Type de produit Mandrins HW

Identification et classification

Référence article 237657 HW63
EAN / GTIN 4045197965981
Réf. fabricant 237657 HW63
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com