• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Support, PSC 63, Type d'attachement: HW80

Réf.: 237657 HW80

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 26623-2
  • Forme: ADB
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support PSC 63
Norme de porte-outils ISO 26623-2
Forme ADB
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 80 mm
Type de produit Mandrins HW

Identification et classification

Référence article 237657 HW80
EAN / GTIN 4045197965998
Réf. fabricant 237657 HW80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com