• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Corps de base KOMET® TwinKom® pour double lame sans réglage axial avec queue ABS®, longue, ⌀ Dmin − ⌀ Dmax: 51-71mm

Réf.: 236682 51-71
Remise
773,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin − ⌀ Dmax (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; convexe
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage ⌀ Dmin-Dmax 51 mm - 71 mm
Exécution longue
Queue ABS
Application de perçage Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; convexe
Arrosage interne oui
Longueur de col L2 10 mm
Longueur totale Ltot 135 mm
⌀ queue ABS® Ds 50 mm
Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article 236682 51-71
EAN / GTIN 4047109262058
Réf. fabricant G01 72122
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

  • Les porte-outils à réglage radial pour une double coupe optimale permettent également de les transformer en outils étagés pour des profondeurs de coupe plus élevées.
  • Construction compacte.
  • Gicleur réglable pour un arrosage précis sur les arêtes.
  • Pour opérations d'alésage profond, les goujures hélicoïdales assurent une bonne évacuation des copeaux.
  • Compatibles avec un système de lubrification à quantité minimale monocanal

Remarque(s):

Porte-lame et plaquettes à commander séparément.
Autres modèles et dimensions avec réglage axial disponibles sur demande.
Exemple de commande:
236680 réf. 24−32 − Corps de base pour doubles lames G01.
236684 réf. 24−32 −Cartouches porte plaquettespour doubles lames.
10× 236520 réf. 18−010 − Plaquettes pour utilisation universelle (nuance BK8425).

Téléchargements et documents

Produits adaptés