{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Plage ⌀ Dmin-Dmax | 30 mm - 41 mm | |
| Exécution | longue | |
| Queue | ABS | |
| Application de perçage | Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; convexe | |
| Arrosage interne | oui | |
| Longueur de col L2 | 7,5 mm | |
| Longueur totale Ltot | 85 mm | |
| ⌀ queue ABS® Ds | 32 mm | |
| Type de produit | Broche |
| Référence article | 236682 30-41 | |
| EAN / GTIN | 4047109262010 | |
| Réf. fabricant | G01 71132 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |