{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | FeedKing | |
| ⌀ dents DC | 52 mm | |
| Nombre de dents Z | 5 | |
| Type de queue | avec alésage | |
| Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | |
| Pas des arêtes de coupe | différent | |
| Arrosage interne | oui | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Changement d'outil | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 36 mm | |
| Profondeur de coupe max. ap max | 1,15 mm | |
| Longueur totale Ltot | 40 mm | |
| ⌀ fixation | 22 mm | |
| Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 88 mm | |
| Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 102 mm | |
| Perçage par interpolation ap | 1,15 mm | |
| Angle de plongée oblique αmax | 0,48 degré | |
| Longueur de plongée oblique L pour αmax | 35,5 mm | |
| Plaquette adaptée | XD.. 09T308 | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Angle d'attaque κ | 9 degré | |
| Fz Helix | 0,7 | |
| Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
| Référence article | 212910 52/5 | |
| EAN / GTIN | 4045197321022 | |
| Réf. fabricant | 212910 52/5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |