{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille de filetage | M3×0,35 | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type de filetage | MF; MF-LH | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme de filetage | DIN 13 | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
| Profondeur de perçage pour trous débouchants et borgnes | 2,0xD | |
| Pas de filetage | 0,35 mm | |
| ⌀ nom. DC | 2,5 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 6 mm | |
| Profondeur d’utilisation max. | 6,2 mm | |
| Long. queue Ls | 28 mm | |
| Longueur totale L | 39 mm | |
| ⌀ queue Ds | 3 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| Nombre de dents Z | 3 | |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | |
| Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
| Profil de filet | Profil partiel | |
| Tolérance de queue | h6 | |
| Nombre de goujures | 3 | |
| Bague de couleur | Vert | |
| Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
| Profondeur de filetage | 6 mm | |
| Type de produit | Fraise à fileter |
| Référence article | 139670 3X0,35 | |
| EAN / GTIN | 4045197273543 | |
| Réf. fabricant | 139670 3X0,35 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |