{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Emballage | Valise combinable (HD=Heavy Duty) | |
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 12 V | |
| Référence fabricant | M12 FCS442 502X | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
| Type de batterie | Lithium-ion | |
| Nombre de batteries incluses | 2 | |
| Capacité de la batterie | 5 Ah | |
| Tension de la batterie | 12 V | |
| Exécution | Scies circulaires électroportatives | |
| Vitesse de rotation max. | 3 600 min-1 | |
| ⌀ lame de scie | 140 mm | |
| ⌀ alésage lame de scie | 20 mm | |
| Profondeur de coupe max. 90° | 44 mm | |
| Vibrations maximales suivant EN | 1,5 m/s2 | |
| Poids | 2,5 kg | |
| Type de produit | Scies |
| Référence article | 078207 M12FCS442 | |
| EAN / GTIN | 4058546483609 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |