Scie circulaire sans fil, Type: M18FCS66GR

Réf.: 078207 M18FCS66GR
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Valise système (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise système (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18FCS66GR3-121C
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Nombre de batteries incluses 1
Capacité de la batterie 12 Ah
Tension de la batterie 18 V
Exécution Scies circulaires électroportatives
Vitesse de rotation max. 6 000 min-1
⌀ lame de scie 190 mm
⌀ alésage lame de scie 20 mm
Profondeur de coupe max. 90° 68 mm
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Poids 3 kg
Type de produit Scies

Identification et classification

Référence article 078207 M18FCS66GR
EAN / GTIN 4058546483630
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

La puissante scie circulaire sans fil M18 FUEL™ maintient la vitesse de 6.000 tr/min pendant toute la durée de la coupe grâce à la nouvelle batterie FORGE™.
  • Possibilité d’inclinaison jusqu’à 50°.
  • Le ventilateur à poussières intégré maintient la ligne de coupe dégagée.

Livraison:

Avec batterie, chargeur, valise de transport.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073801073840.
Lames de scie circulaire adaptées, voir à partir du code art. 584075.

Téléchargements et documents

Produits adaptés