Meuleuse d’angle sans fil 18 V, pour ⌀ disques 125 mm, avec batterie, avec démarrage progressif et verrouillage anti-redémarrage, dans une valise

Réf.: 077140 4933493416
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18FHSAG125XB2-802X
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 8 Ah
Tension de la batterie 18 V
Vitesse de rotation max. 9 000 min-1
⌀ disque max. 125 mm
Prof. de tronçonnage max. 33 mm
Poids 3,5 kg
Vibrations maximales suivant EN 3,4 m/s2
Protection de surcharge oui
Dispositif homme-mort non
Démarrage en douceur oui
Verrouillage anti-redémarrage oui
Arrêt kickback oui
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article 077140 4933493416
EAN / GTIN 4058546482879
Réf. fabricant 4933493416
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle sans fil Milwaukee 18 V / 5,0 Ah FUEL™:
  • Moteur sans charbons durable, blocage de broche, réglage rapide du capot de protection.
  • Système de changement rapide FIXTEC intégré pour un changement de disque sans outil.
Meuleuse d’angle sans fil M18™ HIGH OUTPUT™ de 125 mm de diamètre, délivrant une puissance équivalente à celle d’une meuleuse de 1750 W.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires adaptés, voir à partir des codes art. 073809 et 073840.