Batterie Li-Ion High Output™, 5,5 Ah, Type de batterie: MHB55

Réf.: 073809 MHB55
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de batterie Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant M18HB5.5
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5,5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Adapté pour 18V Milwaukee
Poids par batterie 1 000 g
Type de produit Batterie

Identification et classification

Référence article 073809 MHB55
EAN / GTIN 4058546226572
Réf. fabricant 4932464712
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Batteries Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Avec un meilleur refroidissement pour une plus longue durée de vie et une puissance accrue.
  • Pour applications hautes performances très exigeantes - Utilisation jusqu’à -28 °C.

Adapté(s) pour:

Système de batterie à enficher M18 pour toutes les machines à batterie Li-Ion 18 V Milwaukee.