Meuleuse d’angle sans fil GWS, Type: 18V-11S

Réf.: 077120 18V-11S
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GWS 18V-11 S
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
⌀ disque max. 125 mm
Prof. de tronçonnage max. 34 mm
Poids 2 kg
Vibrations maximales suivant EN 6 m/s2
Protection de surcharge oui
Dispositif homme-mort non
Démarrage en douceur non
Verrouillage anti-redémarrage oui
Arrêt kickback oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article 077120 18V-11S
EAN / GTIN 4053423323399
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Puissante meuleuse d’angle sans fil 18 V.
  • Puissance équivalente à celle d’une meuleuse filaire de 1100 W grâce au moteur sans charbon et à la batterie ProCORE 18 V.
  • Fonctions Drop Control, KickBack Control, Intelligent Brake System et protection anti-redémarrage pour une protection et un confort maximum de l’utilisateur.
  • Conception équilibrée pour un large éventail d’applications permettant une coupe rapide et un meulage efficace en surcharge.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073866.