{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Emballage | Valise (L-Boxx) | |
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V | |
| Référence fabricant | GWS18V-10SC | |
| Nombre de batteries incluses | 2 | |
| Type de batterie | Lithium-ion | |
| Capacité de la batterie | 8 Ah | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Vitesse de rotation max. | 9 000 min-1 | |
| ⌀ disque max. | 125 mm | |
| Prof. de tronçonnage max. | 34 mm | |
| Poids | 2 kg | |
| Vibrations maximales suivant EN | 6 m/s2 | |
| Protection de surcharge | oui | |
| Dispositif homme-mort | non | |
| Démarrage en douceur | non | |
| Verrouillage anti-redémarrage | oui | |
| Arrêt kickback | oui | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
| Type de produit | Meuleuses d'angle |
| Référence article | 077120 18V-10SC | |
| EAN / GTIN | 3165140960915 | |
| Réf. fabricant | 06019G340H | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |